D3N 180-027-25.4A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362952
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3362952
EAN/GTIN 7291075401875
Číslo výrobcu 3362952
Číslo L L24040 530

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18, Celková délka (OAL) 4,739″, použitelná délka (LU) 1,217″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 18
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0709
  • Celková délka (OAL): 4.739″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1536″
  • Délka upínace (LPR): 2.536″
  • Délka stopky (LS): 2.21″
  • Použitelná délka (LU): 1.217″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka