F3P 180-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3396152
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396152
EAN/GTIN 7291075460889
Číslo výrobcu 3396152
Číslo L L24050 1771

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 18 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 18, úhel, 1. Stupeň (SIG) 125 stupňů, délka konzol (LPR) 7,65 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.99 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18
  • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.66 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.65 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.