FDN D3.0-0.50-06-XN09 Drážkovací frézy s přírubou nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 0904 se 4 pravými a 4 levými břity

Č. pol.: 3393660
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELISLOT
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393660
EAN/GTIN 7291075440317
Číslo výrobcu 3393660
Číslo L L23980 1496

Popis

Popis:

Štěrbiny, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, hloubka řezu maximální (CDX) 7/8″, Průměr řezu (DC) 3″, počet řezných položek (CICT) 8, šířka řezu (CW) 1/2″, Průměr náboje (DHUB) 1,85″, Celková délka (OAL) 1,575″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 7/8″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Šírka rezu (CW): 1/2″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.85″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 0904 .
  • Celková délka (OAL): 1.575″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 4
  • Použitelná délka (LU): 1.06″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka