D3N 250-200-32A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392189
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3392189
    EAN/GTIN 7291075440560
    Číslo výrobcu 3392189
    Číslo L L24040 12

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 312,1 mm, efektivní délka (LU) 205,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 250-IQ
    • Celková délka (OAL) 312.1 mm
    • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 252.1 mm
    • Použitelná délka (LU) 205.2 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka