F3P 251-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427080
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427080
EAN/GTIN 7291075461459
Číslo výrobcu 3427080
Číslo L L24050 1214

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 25,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka frézy (LPR) 10,27 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

Vhodné výrobky

Upínač