F3P 256-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427084
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3427084
EAN/GTIN 7291075461497
Číslo výrobcu 3427084
Číslo L L24050 1224

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka frézy (LPR) 10,27 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka