D3N 145-116-16R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392177
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392177
EAN/GTIN 7291075440614
Číslo výrobcu 3392177
Číslo L L24040 142

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 193,8 mm, efektivní délka (LU) 119,1 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 145-IQ
  • Celková délka (OAL) 193.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 145.83 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 119.1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka