D3N 140-112-16R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392176
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392176
EAN/GTIN 7291075440607
Číslo výrobcu 3392176
Číslo L L24040 145

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 189,1 mm, efektivní délka (LU) 115,1 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 140-IQ
  • Celková délka (OAL) 189.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 141.08 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 115.1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka