MNSNT 145-200-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3391931
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3391931
EAN/GTIN 7291075426151
Číslo výrobcu 3391931
Číslo L L24040 891

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, efektivní délka (LU) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 14.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 14.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 145
  • Délka špicky britu(PL) 3.63 mm
  • Délka upínace (LPR) 276 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOGUN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka