MNSNT 110-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335830
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335830
EAN/GTIN 7291075425826
Číslo výrobcu 3335830
Číslo L L24040 802

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 11 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 11,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 10.7 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 10.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 10.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 110
  • Délka špicky britu(PL) 2.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 474 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOGUN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka