Popis:
Modulární vrtací tělesa, průměr řezu (DC) 15 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, užitná délka (LU) 400 mm
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 14.7 mm
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 14.6 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 15 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
- Prumer príruby (DF) 14.6 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 150
- Délka špicky britu(PL) 3.88 mm
- Délka upínace (LPR) 484 mm
- Použitelná délka (LU) 400 mm