SDHW 100408-TN IC716 Čtyřhranné břitové destičky pro obrábění titanu, vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli

Č. pol.: 3391919
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria XQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391919
EAN/GTIN 7291075486650
Číslo výrobcu 3391919
Číslo L L23910 1386

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Průměr kruhu (IC): 10 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 10 mm
  • Tloušťka břitové destičky (S): 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Smer rezu : Neutral
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 10 mm
  • Velikost britové desticky(INSL): 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "XQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka