SDK D050-48-04-27-10-HP Stopkové nástrčná frézy pro břitové destičky SDHW/T 100408

Č. pol.: 3322977
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3322977
EAN/GTIN 7291075359954
Číslo výrobcu 3322977
Číslo L L23980 869

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 24, max. délka břitu (APMX) 48 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 48 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 49 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Celková délka (OAL) 80 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka