SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Nástrčné frézy nesoucí SDHW/T 100408 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3181283
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria XQUAD
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3181283
    EAN/GTIN 7291075389081
    Číslo výrobcu 3181283
    Číslo L L23980 1557

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 28-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 2,2177″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3,15″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 28
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.2177″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.205″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 10
    • Celková délka (OAL): 3.15″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka