F3P 250-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3389170
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3389170
EAN/GTIN 7291075460773
Číslo výrobcu 3389170
Číslo L L24050 1814

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka nástroje (LPR) 10,27 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka