F3P 120-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3389166
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3389166
EAN/GTIN 7291075460735
Číslo výrobcu 3389166
Číslo L L24050 1807

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12, úhel, 1. stupeň (SIG) 133 stupňů, délka nástroje (LPR) 4,9 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.11 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Úhel špicky britu (SIG) 133 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.79 mm
  • Délka upínace (LPR) 4.9 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka