FCP 051-IQ IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 3387456
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3387456
EAN/GTIN 7291075423655
Číslo výrobcu 3387456
Číslo L L24050 2595

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 5,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 5,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 3,51 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.23 mm
  • Prumer rezu (DC) 5.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.98 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.61 mm
  • Délka upínace (LPR) 3.51 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka