RDS RNMU1255EN-HP IC882 Oboustranné kruhové břitové destičky s 12 řeznými hranami pro profilové frézování

Č. pol.: 3368771
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3368771
EAN/GTIN 7291075481280
Číslo výrobcu 3368771
Číslo L L23910 986

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,43 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.43 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ROUNDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka