• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

ER D17A25-3-C32-08 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3101795
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
Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101795
EAN/GTIN 7291075117967
Číslo výrobcu 3101795
Číslo L L23980 1202

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 17 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0802
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5.4 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ROUNDMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka