Popis:
Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet fréz (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 29.9 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Polomer rohu (RE) 5 mm
- Prumer rezu (DC) 22 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
- Typ cela A
- Délka hlavy (LH) 40 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 10T3
- Celková délka (OAL) 160 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
- Typ stopky Kulaté