D3N 210-063-25R-3D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, rovná stopka, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3363133
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363133
EAN/GTIN 7291075402223
Číslo výrobcu 3363133
Číslo L L24040 28

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 21 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 162,3 mm, efektivní délka (LU) 67,55 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 210
  • Celková délka (OAL) 162.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 106.3 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 67.55 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka