D3N 200-060-25.4R-3D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD.

Č. pol.: 3363047
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363047
EAN/GTIN 7291075402537
Číslo výrobcu 3363047
Číslo L L24040 981

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,787″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 20, Celková délka (OAL) 6,191″, použitelná délka (LU) 2,534″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.787″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.823″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.787″
  • Desetinný ekvivalent: 0.787″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 20
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 200-IQ
  • Celková délka (OAL): 6.191″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1701″
  • Délka upínace (LPR): 3.989″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 2.534″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka