DGTR 25.4B-2D35-JHP-SL Kompaktní držáky nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou.

Č. pol.: 3362242
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362242
EAN/GTIN 7291075344325
Číslo výrobcu 3362242
Číslo L L23920 3253

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,098″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,075″
  • Celková výška (OAH): 1,3″
  • Celková délka (OAL): 5,511″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.067″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.098″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 1.26″
  • Celková výška (OAH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5.511″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.38″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka