{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky závitníka | 10 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 25 mm | |
Stopka štvorhran | 8 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Číslo položky | 335610 10 | |
EAN/GTIN | 4045197152695 | |
Číslo výrobcu | 335610 10 |