H3P 241-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353217
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353217
EAN/GTIN 7291075395433
Číslo výrobcu 3353217
Číslo L L24050 1213

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 24,1 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 24, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka hřebene (LPR) 13,54 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 24.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 13.54 mm

Vhodné výrobky

Upínač