Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 13,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 90,6 mm, efektivní délka (LU) 48,6 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 13.5 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
- Skupina délek 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 135
- Celková délka (OAL) 90.6 mm
- Délka špicky britu(PL) 2.05 mm
- Délka upínace (LPR) 68.6 mm
- Použitelná délka (LU) 48.6 mm