DCNM 120-036-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Č. pol.: 3352569
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352569
EAN/GTIN 7291075401264
Číslo výrobcu 3352569
Číslo L L24040 472

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12.0, celková délka (OAL) 85 mm, efektivní délka (LU) 43 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 120
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.82 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Použitelná délka (LU) 43 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka