Popis:
Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 200 mm.
Charakteristika:
- Prumer telesa (BD) 11.7 mm
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 11.6 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
- Prumer príruby (DF) 11.6 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 120
- Délka špicky britu(PL) 3.16 mm
- Délka upínace (LPR) 275 mm
- Použitelná délka (LU) 200 mm