D3N 250-075-31.75A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346985
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346985
EAN/GTIN 7291075425468
Číslo výrobcu 3346985
Číslo L L24040 1003

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25, Celková délka (OAL) 7,347″, použitelná délka (LU) 3,164″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
  • Desetinný ekvivalent: 0.984″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 4.784″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 25
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 250-IQ
  • Celková délka (OAL): 7.347″
  • Délka špicky britu(PL): 0.2091″
  • Délka upínace (LPR): 4.993″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 3.164″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka