D3N 190-057-25.4A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346971
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346971
EAN/GTIN 7291075396102
Číslo výrobcu 3346971
Číslo L L24040 949

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19, Celková délka (OAL) 6,001″, použitelná délka (LU) 2,407″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.748″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
  • Desetinný ekvivalent: 0.748″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 3.638″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 19
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 190-IQ
  • Celková délka (OAL): 6.001″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1614″
  • Délka upínace (LPR): 3.799″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 2.407″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka