D3N 145-044-15.87A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346837
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346837
EAN/GTIN 7291075396058
Číslo výrobcu 3346837
Číslo L L24040 647

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,571″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14, Celková délka (OAL) 4,777″, použitelná délka (LU) 1,836″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.571″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
  • Desetinný ekvivalent: 0.571″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 2.767″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 145-IQ
  • Celková délka (OAL): 4.777″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1221″
  • Délka upínace (LPR): 2.889″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.836″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka