{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334630 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488428 | |
Číslo výrobcu | 334630 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
189,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 40 | SK 40 |
Norma upínača | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 | 60 |
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 | 7,5 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 | 7,5 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |