MTE D13.7-1-C10C-14 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Č. pol.: 3346000
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346000
EAN/GTIN 7291075377576
Číslo výrobcu 3346000
Číslo L L24090 61

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr břitu (DC) 13,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka