TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Malé drážkovací frézy pro drážkování s rozhraním FLEXFIT

Č. pol.: 3345226
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3345226
EAN/GTIN 7291075396508
Číslo výrobcu 3345226
Číslo L L24130 25

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, prvky rozhraní M12, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 24 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.8 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG 2
  • Celková délka (OAL) 24 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka