Popis:
Drážkovací a boční frézy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, prvky rozhraní M10, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 29,5 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
- Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
- Prumer rezu (DC) 40 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Šírka rezu (CW) 2 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
- Funkcní délka (LF) 11 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2 .
- Celková délka (OAL) 29.5 mm