MM ERS100B15-4T06 IC908 Modulární frézovací hlavy z tvrdokovu s délkou řezné hrany 1,5xD pro vysoký úběr kovu

Č. pol.: 3336726
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336726
EAN/GTIN 7291075388916
Číslo výrobcu 3336726
Číslo L L24060 468

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9,6 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 15 mm, počet břitů (NOF) 4

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.3 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 46 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 22 mm
  • fz(max) 0.09 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka