MM EC160H24R08CF-9T10 IC908 Modulární frézovací hlavice z plného karbidu se 7 a 9 břity a délkou břitu 1,5xD pro zahlubování

Č. pol.: 3336720
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3336720
EAN/GTIN 7291075388695
Číslo výrobcu 3336720
Číslo L L24060 461

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 9

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 9
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 33.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka