D3N 210-063-25A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3335704
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335704
EAN/GTIN 7291075391961
Číslo výrobcu 3335704
Číslo L L24040 756

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 21 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 162,3 mm, efektivní délka (LU) 67,55 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 101.75 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 210
  • Celková délka (OAL) 162.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 106.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 67.55 mm

Vhodné výrobky

Vložky