T890HT FLND3.0-06-1.0-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3332800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3332800
EAN/GTIN 7291075384529
Číslo výrobcu 3332800
Číslo L L23980 2929

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,252″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ8TANG" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka