T890HT ELN D40-4-C32-13 Stopková fréza 90° pro tangenciální frézování T890 LN.T 1306 - břitové destičky s 8 břity.

Č. pol.: 3315278
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3315278
EAN/GTIN 7291075384635
Číslo výrobcu 3315278
Číslo L L23980 746

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, celková délka (OAL) 130 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka nástroje

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka