• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

T890 LNHT 1306PNTR IC808 Tangenciální břitové destičky se 4 nebo 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3315295
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3315295
EAN/GTIN 7291075384680
Číslo výrobcu 3315295
Číslo L L23970 71

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,78 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.78 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ8TANG" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka