T890HT FLN D100-12-32-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3315290
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3315290
EAN/GTIN 7291075384260
Číslo výrobcu 3315290
Číslo L L23980 781

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka