HTF D050-05-22-R-LN10 Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3331875
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGFIN
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3331875
EAN/GTIN 7291075387506
Číslo výrobcu 3331875
Číslo L L23980 1093

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.25 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGFIN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka