HTF D5.0-09-1.50-R-LN10 Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3331914
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGFIN
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331914
EAN/GTIN 7291075387605
Číslo výrobcu 3331914
Číslo L L23980 1704

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5″, počet řezných položek (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 3,8″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0177″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Celková délka (OAL): 2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka