HTF D125-09-40-R-LN10 Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro vysokou kvalitu povrchu

Č. pol.: 3331879
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGFIN
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331879
EAN/GTIN 7291075387544
Číslo výrobcu 3331879
Číslo L L23980 1109

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.45 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka