Popis:
Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 50 mm, počet břitových těles (CICT) 3, celková délka (OAL) 142 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HSM90S APCR 220708R
- Celková délka (OAL) 142 mm
- Typ stopky HSK A63/80
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Použitelná délka (LU) 73.1 mm