MM TS225C193T100-6T08 IC928 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro výrobu drážek pro pojistné kroužky - včetně frézování fazet podle DIN 471/472

Č. pol.: 3327631
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3327631
EAN/GTIN 7291075396676
Číslo výrobcu 3327631
Číslo L L24060 682

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, hloubka řezu, max (CDX) 1 mm, průměr řezu (DC) 22,5 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 10,03 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.93 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 3.35 mm
  • Celková délka (OAL) 10.03 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka