MM TS127C118T050-6T05 IC928 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro výrobu drážek pro pojistné kroužky - včetně frézování fazet podle DIN 471/472

Č. pol.: 3327611
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3327611
EAN/GTIN 7291075396591
Číslo výrobcu 3327611
Číslo L L24060 658

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,7 mm, vlastnosti rozhraní T05, hloubka řezu, max (CDX) 0,5 mm, průměr řezu (DC) 12,7 mm, počet řezných hran (NOF) 6, celková délka (OAL) 8,43 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 2.23 mm
  • Celková délka (OAL) 8.43 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka