MM EBC.375B27-4T06CF IC903 Vyměnitelné kulové frézy z tvrdokovu pro vysokou produktivitu při obrábění tvrdých materiálů.

Č. pol.: 3326623
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3326623
EAN/GTIN 7291075373899
Číslo výrobcu 3326623
Číslo L L24060 936

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,36″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,29″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,772″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.36″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Polomer rohu (RE): 0.187″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.29″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.51″
  • Celková délka (OAL): 0.772″

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka