SDK D100-130-06-40-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3322989
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3322989
EAN/GTIN 7291075388114
Číslo výrobcu 3322989
Číslo L L23980 908

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných prvků (CICT) 72, délka řezu max (APMX) 130 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 165 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 72
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 130 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 92 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
  • Celková délka (OAL) 165 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "XQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka